Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitshalbschuh ELLA SF, S1P, Weite XB, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Damen-Sicherheitshalbschuh ELLA SF, S1P, Weite XB, Größe 36
Damen-Sicherheitshalbschuh ELLA SF, S1P, Weite XB, Größe 36
Artikel-Nr.:
     284WZ-144435
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     144435
EAN/GTIN:
     4044348639160
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345:2011 S1P SRC - TPU Woman Sport ESD - ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Laufsohle mit 3 mm Profil - leichte und flexible Damen-Sport-Sohle - taillierter Gelenkbereich - sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung - ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke mit optimaler Belüftungsstruktur - TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme - Weite XB - Größe 36 - Farbe silbergrau/hellblau - Hitzebeständigkeit Laufsohle bis ca. 120° C
Weitere Informationen:
Weite:
XB
Größe:
36
Farbe:
silbergrau/hellblau
Hitzebeständigkeit:
Laufsohle bis ca. 120° C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,08*
€ 147,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,56*
€ 145,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,28*
€ 140,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,13*
€ 134,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,50*
€ 114,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.