| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-144346 Herst.-Nr.: 144346 EAN/GTIN: 4044348623947 |
| |
|
| | |
| - gemäß EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI - weiches Nubukleder - Laufsohle Perbunan CK ESD mit 3,6 mm Profil und Flexionszone mit Drehpunkt - gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich - dämpfende Struktur im Fersenbereich - geschlossene Lasche - verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU - gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - metallfreier, flexibler Durchtrittschutz - Weite NB - Größe 47 - Farbe schwarz/grau/blau - Hitzebeständig Laufsohle bis ca. 220° C Weitere Informationen: | | Weite: | NB | Größe: | 47 | Farbe: | schwarz/grau/blau | Hitzebeständig: | Laufsohle bis ca. 220° C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, halbschuh s3 ci 47 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Antirutsch-Stiefel, Antirutschstiefel, Arbeits-Stiefel, Arbeitsschutzkleidung, ESD Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, SI-Halbstiefel, Sicherheits-Halbstiefel, Sicherheits-Schuhe, Sicherheits-Stiefel |
| | |
| |