Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel VD 3800 SST SF, S3, Weite S, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel VD 3800 SST SF, S3, Weite S, Größe 46
Sicherheitsstiefel VD 3800 SST SF, S3, Weite S, Größe 46
Artikel-Nr.:
     284WZ-144308
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     144308
EAN/GTIN:
     4044348591536
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- gemäß EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Laufsohle Perbunan Athletic ESD mit 3,8 mm Profil, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf - mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme - metallfreier, flexibler Durchtrittschutz - sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung - nahtfreie Schuhkonstruktion - verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU - geschlossene Lasche - gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Weite S - Größe 46 - Farbe schwarz/schiefergrau - Hitzebeständigkeit Laufsohle bis ca. 220° C - Schutzklasse S3
Weitere Informationen:
Weite:
S
Größe:
46
Farbe:
schwarz/schiefergrau
Hitzebeständigkeit:
Laufsohle bis ca. 220° C
Schutzklasse:
S3
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel steitz s3 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Antirutsch-Stiefel, Antirutschschuhe, Antirutschstiefel, Arbeits-Schuhe, Arbeits-Stiefel, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Berufsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schutzschuhe, SI-Halbstiefel, SI-Schuhe, Sicherheits-Halbstiefel, Sicherheits-Schuhe, Sicherheits-Stiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,43*
€ 174,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,94*
€ 173,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,08*
€ 170,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,21*
€ 160,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,02*
€ 136,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.