Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 SF, S1P, Weite XXB, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 SF, S1P, Weite XXB, Größe 46
Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 SF, S1P, Weite XXB, Größe 46
Artikel-Nr.:
     284WZ-144275
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     144275
EAN/GTIN:
     4044348521304
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345:2011 S1P SRC - Laufsohle TPU Athletic ESD mit 3,5 mm Profi, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf - mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme - Staublasche - Spitzenschutz - Schaftapplikationen - Aluminium-Zehenschutzkappe - metallfreier, flexibler Durchtrittschutz - atmungsaktives Funktionsfutter - durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme - Weite XXB - Größe 46 - Farbe schwarz/blau - Hitzebeständigkeit Laufsohle bis ca. 120° C
Weitere Informationen:
Weite:
XXB
Größe:
46
Farbe:
schwarz/blau
Hitzebeständigkeit:
Laufsohle bis ca. 120° C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,17*
€ 163,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,11*
€ 161,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,53*
€ 152,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,70*
€ 143,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,87*
€ 128,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.