Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Leiter Combi Line, EN 131 Stufen 80 mm, 2,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Leiter Combi Line, EN 131 Stufen 80 mm, 2,3 m
Teleskop-Leiter Combi Line, EN 131 Stufen 80 mm, 2,3 m
Teleskop-Leiter Combi Line, EN 131 Stufen 80 mm, 2,3 m
Teleskop-Leiter Combi Line, EN 131 Stufen 80 mm, 2,3 m
Teleskop-Leiter Combi Line, EN 131 Stufen 80 mm, 2,3 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-144215
Hersteller:
     Telesteps
Herst.-Nr.:
     7242300681
EAN/GTIN:
     7394483001597
Suchbegriffe:
Teleskop-Anlegeleiter
Teleskopanlegeleiter
teleskop-anlegeleiter telesteps
teleskop anlegeleiter
Die Combi Line ist, wie der Name schon verrät, eine Kombinationsleiter. Eine freistehende Leiter, welche Sie ganz einfach in eine Anlegeleiter verwandeln können. Damit ist die Combi Line ideal, sobald Sie eine Mehrzweckleiter für die verschiedensten Situationen im Alltag oder Beruf benötigen.- sicheres Verriegeln - rote Indikator-Tabs, um Ihre Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten - ergonomisch - tiefe und ebene Sprossen minimieren die Rutschgefahr und verringern die Belastung - Sprossen mit gerillten Profilen zum Auffangen von Verunreinigungen - ein integrierten Handgriff macht das Tragen besonders komfortabel - Maximierung des Bodenkontakts, um ein Wegrutschen zu verhindern - Gummiaufsatz - funktioniert individuell auf unebenen Oberflächen und verhindert das Verrutschen und die Beschädigung von Wänden - kontrolliertes Zufahren zur Vermeidung des Einklemmen der Finger - deieckiges Design - von Natur aus verwindungssteif und biegebeständig - Autolift - Verbinden von Vorder- und Rückseite der Leiter, während des Anhebens - smart und sicher - zwei Druckknöpfe zum Schließen der Leiter - Norm EN 131 und SP (RISE)-zertifiziert
Weitere Informationen:
Norm:
EN 131 und SP (RISE)-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: ausziehbare Leiter, Leiter ausziehbar, Teleskop-Leiter, Teleskop-Stehleiter, teleskopische Leiter, Teleskopleiter, Teleskopstehleiter, Telestep, Telesteps Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,82*
€ 490,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,59*
€ 483,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,63*
€ 475,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.