Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitssandale GX 350-ESD, S1, Weite 10, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Damen-Sicherheitssandale GX 350-ESD, S1, Weite 10, Größe 35
Damen-Sicherheitssandale GX 350-ESD, S1, Weite 10, Größe 35
Artikel-Nr.:
     284WZ-143676
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45500 S1 35
EAN/GTIN:
     4043692146683
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die ATLASDamen Modelle wurden speziell auf die Bedürfnisse von Damen-Füßen hin entwickelt und bieten somit maximalen Tragekomfort in Ihrer Arbeitswelt. Bei der Entwicklung spielten ein hoher Tragekomfort und eine angenehme Weichbettung eine besondere Rolle. Somit konnte durch anatomische Vorgaben und modernsten Technologien ein Damen-Modell mit einem Höchstmaß an Flexibilität, Dynamik und Komfort entwickelt werden.- gemäß EN ISO 20345 S1 SRC - 3D-Dämpfungssystem - Sportline Obermaterial - aktiv-X Funktionsfutter - clima-stream Konzept - ESD-Ausstattung - MPU Light-Sohlentechnologie - women's fit - besondere Damenpassform - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 10 - Größe 35
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
35
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, Sneaker, arbeitsschuhe atlas größe 35 s1, sandalen, atlas sandale, Berufsschuh, Damen-Berufsschuh, Damen-Berufsschuhe, Damen-Sicherheits-Sandale, Damen-Sicherheits-Sandalen, Damen-Sicherheitssandale, Damen-Sicherheitssandalen, Damen-Sicherheitsschuh, Damen-Sicherheitsschuhe, Damen-Sicherheitsschuhe atlas, Sicherheits-Sandale, Sicherheits-Sandalen, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe atlas
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 64,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,03*
€ 72,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,92*
€ 74,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,57*
€ 74,41*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 71,19*
€ 87,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,87*
€ 104,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,90*
€ 103,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,47*
€ 99,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,45*
€ 95,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,19*
€ 84,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.