Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Tokio Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Tokio Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 41
Clog Tokio Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 41
Clog Tokio Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 41
Clog Tokio Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 41
Clog Tokio Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-143480
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     061194-41
EAN/GTIN:
     4013871084969
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Superlaufsohle mit trittdämpfender Zwischensohle aus leichtem, flexiblem EVA-Kunststoff - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRA) - Fersenriemen für zusätzlichen stablien Halt - individuell verstellbare Dornschließen aus Metall - Naturleder ist an der unbehandelten Oberfläche zu erkennen - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Weite normal - Größe 41 - Obermaterial Glattleder - Decksohle Veloursleder - Fußbett Kork - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Weite:
normal
Größe:
41
Obermaterial:
Glattleder
Decksohle:
Veloursleder
Fußbett:
Kork
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, birkenstock gr.41 schwarz, birkenstock, birkenstock schwarz, Birkenstock Superlauf, Clog, Clogen, Damen-/Herren-Clog, Halbschuh, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Ristriemen, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Tokio SL NL White, Treter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 56,34*
€ 74,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 84,99*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,10*
€ 88,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,14*
€ 85,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,96*
€ 82,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,06*
€ 78,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,34*
€ 67,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.