Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142987 Herst.-Nr.: 7100263303 EAN/GTIN: 4046719732203 |
| |
|
| | |
| Das doppelseitige Scotch-Fix Montageband für den Innenbereich ist ideal für lackierte Oberflächen und ermöglicht es Ihnen, Ihren Raum schnell und einfach zu verschönern und zu organisieren. Ganz gleich, ob Sie eine Galeriewand gestalten oder den Wandplaner der Familie befestigen, dieses dauerhafte doppelseitige Schaumstoffklebeband hält bis zu 7 kg und bietet dank seines hochwertigen 3M Industrieklebstoffs jedes Mal eine starke Haftung. Ihre Arbeit ist in 60 Sekunden bereit und kann bewundert werden – ohne Nägel oder Hammer. Bringen Sie Ihre Kreativität mit der starken Haftung des doppelseitigen Scotch-Fix Montagebands für Innenräume zum Ausdruck.- hält bis zu 7 kg bzw. 1 kg/22 cm - ideal für gestrichene Wände, glattes Holz, Metall, Acryl, Fliesen und Glas - kein Bohren mehr, keine Werkzeuge erforderlich - vergewissern Sie sich, dass Ihre Oberfläche glatt, sauber und trocken ist, um eine optimale Haftung zu gewährleisten - zur Verwendung in Innenräumen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenmontageband, Klebeband, Klebebänder, Montageband, Montagebänder, Scotch-Fix |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,21* | € 5,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,44* | € 5,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,23* | € 5,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,96* | € 20,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|