| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142722 Herst.-Nr.: 142722 EAN/GTIN: 4012195533788 |
| |
|
| | |
| - die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen - die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen - integrierten Dichtlippe und spezieller Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht - Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444 - die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar - einmal verschraubt, hält die Installation ewig - die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit - Gewinde M32 x 1,5 - Werkstoff Kunststoff - Werkstoffgüte Polystrol - Oberfläche unbehandelt - Schutzart IP68 - Temperaturbereich -20 bis +65°C - Farbe lichtgrau, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Gewinde: | M32 x 1,5 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polystrol | Oberfläche: | unbehandelt | Schutzart: | IP68 | Temperaturbereich: | -20 bis +65°C | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, V-TEC VM12 lgr, V-TEC VM16 lgr, V-TEC VM20 lgr, V-TEC VM25 lgr, Verschraubung für Kabel, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel |
| | |
| |