Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh alu-tec 100-ESD, S2, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh alu-tec 100-ESD, S2, Weite 10, Größe 42
Sicherheits-Halbschuh alu-tec 100-ESD, S2, Weite 10, Größe 42
Sicherheits-Halbschuh alu-tec 100-ESD, S2, Weite 10, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-142656
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     12100 S2 42
EAN/GTIN:
     4043692175232
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - Obermaterial aus speziell gegerbtem Waterproofleder - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 10 - Größe 42
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
42
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
€ 4,30*
ab € 64,35*
€ 81,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,46*
€ 81,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 86,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,84*
€ 89,01*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 80,06*
€ 97,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,49*
€ 116,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,71*
€ 113,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,34*
€ 106,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,47*
€ 104,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,06*
€ 95,27
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 80,06* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,63*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.