Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Clog Super-Birki, Weite normal, Größe 43, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PU-Clog Super-Birki, Weite normal, Größe 43, gelb
PU-Clog Super-Birki, Weite normal, Größe 43, gelb
PU-Clog Super-Birki, Weite normal, Größe 43, gelb
PU-Clog Super-Birki, Weite normal, Größe 43, gelb
PU-Clog Super-Birki, Weite normal, Größe 43, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-142562
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     068041-43
EAN/GTIN:
     4013871267409
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Gartenclogs
- hergestellt aus wasser- und schmutzabweisendem Polyurethan - Sohne aus Polyurethan, rutschhemmend, öl- und fettbeständig - dieses extrem beständige Material kann bei bis zu 60°C gewaschen und effektiv desinfiziert werden - aufgrund seiner Beständigkeit und Hygieneeigenschaften eignet er sich ideal für die Küche, Medizin und Lebensmittelindustrie - der Super-Birki eignet sich ebenso hervorragend als praktischer Garten-Clog - das anatomisch geformte Kork-Latex-Fußbett ist mit feuchtigkeitsableitendem Textil-Gewebe bezogen - das Fußbett aus Mikrofasergewebe lässt sich zur einfachen Reinigung herausnehmen, ist auswechselbar und kann bei bis zu 30°C gewaschen werden - nach EN ISO 20347:2012 OB E (Kategorie SRC) zertifiziert - Größe 43 - Farbe gelb - Norm EN ISO 20347:2012 OB E (Kategorie SRC) - Material PU (Polyurethan) - Decksohle Textil (Mikrofaser) - Weite normal
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
gelb
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB E (Kategorie SRC)
Material:
PU (Polyurethan)
Decksohle:
Textil (Mikrofaser)
Weite:
normal
Weitere Suchbegriffe: PVC Clogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock gr. 43, birkenstock, birkenstock professional, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Birkis, Damen-/Herren-PU-Clog, Gartenclog, Gartenschuh, Gartenschuhe, Gummischuh, Gummischuhe, Küchenschuh, PU-Clog, Super Birki, Super Birkis, Super-Birki, Super-Birkis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 30,43*
€ 42,89*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 34,58*
€ 46,39*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,39*
€ 55,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,67*
€ 54,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,51*
€ 51,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,27*
€ 50,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,91*
€ 48,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 34,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.