| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142524 Herst.-Nr.: 77455 EAN/GTIN: 4003318774553 |
| |
|
| | |
| Ihre Schlüssel und kleinere Wertgegenstände können Sie mit dieser kleinen KeyGarage vor unbefugtem Zugriff schützen. Der Schlüsselkasten mit stabilem Metallgehäuse und einer Verschlussklappe aus Zink-Druckguss wird an der Wand montiert und kann mittels eines vierstelligen Zahlencodes ausschließlich von Personen geöffnet werden, denen Sie diesen Code mitgeteilt haben. Acht Schlüssel finden im Inneren Platz. Auch andere kleine Gegenstände, beispielsweise USB-Sticks, können Sie dort unterbringen. Wir empfehlen, die KeyGarage 727 Mini im geschützten Außenbereich anzubringen. - zur sicheren Aufbewahrung von bis zu acht Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen - schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser) - kleine Abmaße, daher ideal für unterwegs - für den Innen- oder geschützten Außenbereich - zur Wandbefestigung mit Schraubverbindungen - stabiles Metallgehäuse mit Verschlussklappe aus Zink-Druckguss und Zahlenrädern aus Kunststoff - individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode - Kunststoffabdeckung schützt Zahlenmechanismus vor Regen und Schmutz - Außenabmessungen B x T x H 65 x 38 x 97 mm - Farbe schwarz-silber - Material Metall, Zink-Druckguss, Kunststoff Weitere Informationen: | | Außenabmessungen B x T x H: | 65 x 38 x 97 mm | Farbe: | schwarz-silber | Material: | Metall, Zink-Druckguss, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 18,72* | € 26,12* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,83* | € 38,21* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,91* | € 60,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|