Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Linz Superlauf, Naturleder, schwarz, schmal, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Linz Superlauf, Naturleder, schwarz, schmal, Größe 36
Clog Linz Superlauf, Naturleder, schwarz, schmal, Größe 36
Clog Linz Superlauf, Naturleder, schwarz, schmal, Größe 36
Clog Linz Superlauf, Naturleder, schwarz, schmal, Größe 36
Clog Linz Superlauf, Naturleder, schwarz, schmal, Größe 36
Artikel-Nr.:
     284WZ-142463
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     583186-36
EAN/GTIN:
     4052001247522
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett mit zusätzlicher Weichbettung - Superlaufsohle mit trittdämpfender Zwischensohle aus leichtem, flexiblem EVA-Kunststoff - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRA) - individuell verstellbare Dornschließe aus Metall - Naturleder ist an der unbehandelten Oberfläche zu erkennen - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - Weite schmal - Größe 36 - Obermaterial Naturleder - Decksohle Veloursleder - Laufsohle Superlaufsohle - Fußbett Kork - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Weite:
schmal
Größe:
36
Obermaterial:
Naturleder
Decksohle:
Veloursleder
Laufsohle:
Superlaufsohle
Fußbett:
Kork
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: birkenstock schwarz, birkenstock, birkenstock gr. 36, Arbeitsschuh, Birkenstock Linz Superlauf, Birkenstock Superlauf, Clog, Clogen, Damen-Clog, Halbschuh, Latsche, Linz SL NL, Pantoffel, Pantolette, Treter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,87*
€ 109,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,85*
€ 106,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,96*
€ 103,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,93*
€ 84,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.