Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Linz Superlauf, Naturleder, schwarz, normal, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clog Linz Superlauf, Naturleder, schwarz, normal, Größe 46
Clog Linz Superlauf, Naturleder, schwarz, normal, Größe 46
Clog Linz Superlauf, Naturleder, schwarz, normal, Größe 46
Clog Linz Superlauf, Naturleder, schwarz, normal, Größe 46
Clog Linz Superlauf, Naturleder, schwarz, normal, Größe 46
Artikel-Nr.:
     284WZ-142462
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     583184-46
EAN/GTIN:
     4052001247690
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett mit zusätzlicher Weichbettung - Superlaufsohle mit trittdämpfender Zwischensohle aus leichtem, flexiblem EVA-Kunststoff - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRA) - individuell verstellbare Dornschließe aus Metall - Naturleder ist an der unbehandelten Oberfläche zu erkennen - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - Weite normal - Größe 46 - Obermaterial Naturleder - Decksohle Veloursleder - Laufsohle Superlaufsohle - Fußbett Kork - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Weite:
normal
Größe:
46
Obermaterial:
Naturleder
Decksohle:
Veloursleder
Laufsohle:
Superlaufsohle
Fußbett:
Kork
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: birkenstock gr. 46, birkenstock, birkenstock weiß, Arbeitsschuh, Birkenstock Linz Superlauf, Birkenstock Superlauf, Clog, Clogen, Damen-Clog, Halbschuh, Latsche, Linz SL NL, Pantoffel, Pantolette, Treter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 90,21*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 70,68*
€ 90,66*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.