Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142315 Herst.-Nr.: 1600-0277 EAN/GTIN: 4013674154395 |
| |
|
| | |
| - ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 10 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 900 Lumen - robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest - flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel - der Aufstellbügel ist bis zu 80°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar! - integriertes 180 cm langes H07RN-F Gummikabel für einen flexibel Einsatz im Freien wie z.B. auf der Baustelle für eine mittlere mechanische Beanspruchung - der Strahler kann aufgrund der Verstellwinkel sehr kompakt gefaltet werden - der Tragegriff ermöglicht zudem ein komfortables tragen zum gewünschten Einsatzort - Farbe schwarz, blau - Leuchtmittel SMD-LED - Leistung Leuchtmittel 10 W - Lichtstrom 900 Lumen - Leuchtweite 38 m - Farbwiedergabeindex RA >80 - Farbtemperatur 5000 k - Schutzart IP54 - Stromversorgung AC - Eingangsspannung 230V AC Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, blau | Leuchtmittel: | SMD-LED | Leistung Leuchtmittel: | 10 W | Lichtstrom: | 900 Lumen | Leuchtweite: | 38 m | Farbwiedergabeindex: | RA >80 | Farbtemperatur: | 5000 k | Schutzart: | IP54 | Stromversorgung: | AC | Eingangsspannung: | 230V AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, 230v led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Arbeitsstrahler, Arbeitsstrahler Kabel, Arbeitsstrahler led, baustellenleuchte led, baustellenstrahler, kabel arbeitsstrahler, led arbeitsstrahler, led werkstattleuchte, strahler, werkstattleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,18* | € 22,94* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,42* | € 22,96* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 16,43* | € 22,97* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,18* | € 24,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 18,52* | € 25,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|