Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Dog Blue, schmal, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Dog Blue, schmal, Größe 42
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Dog Blue, schmal, Größe 42
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Dog Blue, schmal, Größe 42
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Dog Blue, schmal, Größe 42
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Dog Blue, schmal, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-142178
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     582536-42
EAN/GTIN:
     4052001215613
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Superlaufsohle mit trittdämpfender Zwischensohle aus leichtem, flexiblem EVA-Kunststoff - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRA) - Birko-Flor besteht aus einem pflegeleichten und hygienischen PVC–Kunststoff, der an der Innenseite mit einer weichen, atmungsaktiven Schicht aus Vlies verbunden wurde - individuell verstellbare Dornschließen aus Metall - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - Weite schmal - Größe 42 - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Laufsohle Superlaufsohle - Fußbett Kork - Farbe Dog Blue
Weitere Informationen:
Weite:
schmal
Größe:
42
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Laufsohle:
Superlaufsohle
Fußbett:
Kork
Farbe:
Dog Blue
Weitere Suchbegriffe: birkenstock gr 42, birkenstock, birkenstock blau, Birkenstock Superlauf, Clog, Clogen, Damen-Clog, Halbschuh, Kay SL BF Dog Blue, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Ristriemen, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Treter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,26*
€ 84,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,92*
€ 82,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,59*
€ 79,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,40*
€ 76,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.