Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Flower Field Mint, schmal, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Flower Field Mint, schmal, Gr. 35
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Flower Field Mint, schmal, Gr. 35
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Flower Field Mint, schmal, Gr. 35
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Flower Field Mint, schmal, Gr. 35
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Flower Field Mint, schmal, Gr. 35
Artikel-Nr.:
     284WZ-142153
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1016660-35
EAN/GTIN:
     4043734853388
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Der Kay SL bietet alle Vorteile der BIRKENSTOCK Klassiker Tokio + Boston kombiniert in einem Modell. Der obere Ristriemen kann bei Bedarf nach hinten umgeklappt werden und sorgt dann als Fersenriemen für zusätzlichen Halt. Die Superlaufsohle ist rutschhemmend, rollt ideal ab und ist zudem öl- und fettbeständig. Ihre Zwischensohle aus EVA dämpft jeden Schritt. Vor allen im medizinischen Bereich ist dieses hohe Maß an Flexibilität und Trittsicherheit gefragt. Alle Superlaufsohlen-Modelle werden nach den Vorgaben der EN ISO 20347:2012 hinsichtlich der Rutschhemmung getestet.- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Superlaufsohle mit trittdämpfender Zwischensohle aus leichtem, flexiblem EVA-Kunststoff - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRA) - Birko-Flor besteht aus einem pflegeleichten und hygienischen PVC–Kunststoff, der an der Innenseite mit einer weichen, atmungsaktiven Schicht aus Vlies verbunden wurde - individuell verstellbare Dornschließen aus Metall - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - Weite schmal - Gr. 35 - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Laufsohle Superlauf - Fußbett Kork - Farbe Flower Field Mint
Weitere Informationen:
Weite:
schmal
Gr.:
35
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Laufsohle:
Superlauf
Fußbett:
Kork
Farbe:
Flower Field Mint
Weitere Suchbegriffe: birkenstock gr35, birkenstock, birkenstock professional, Birkenstock Superlauf, Clog, Clogen, Damen-Clog, Halbschuh, Kay SL BF DD, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Ristriemen, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Treter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,08*
€ 79,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,11*
€ 78,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,51*
€ 61,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.