Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lupenleuchte 821X, Lupen-Ø 125 mm, 5 Dioptrien, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lupenleuchte 821X, Lupen-Ø 125 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 821X, Lupen-Ø 125 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 821X, Lupen-Ø 125 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 821X, Lupen-Ø 125 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 821X, Lupen-Ø 125 mm, 5 Dioptrien, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-142054
Hersteller:
     Lumeno
Herst.-Nr.:
     8215GR
EAN/GTIN:
     4250549503623
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
- der optimal ausbalancierte Arm hält in jeder Position ohne Nachstellen - die Leuchte ist einfach in jede erdenkliche Position zu lenken und ermöglicht so das Betrachten jedes Punktes Ihrer Arbeitsfläche - die Linsen sind werkzeuglos austauschbar - Lichtfarbe tageslichtähnlich (6500k), dadurch werden Objekte farblich neutral dargestellt - neueste SMD-LED-Module für hohe Leuchtkraft und gute Lichtqualität bei optimaler Wärmeabfuhr - eine moderne Touch-Funktion erlaubt das Dimmen der Helligkeit in sechs Stufen - damit wird die Leuchte allen Anforderungen gerecht - geeignet für viele Einsatzbereiche wie z.B. Kosmetik, Feinmechanik, Elektronik oder auch einfach nur als Lesehilfe - die verschiedenen Vergrößerungsfaktoren der Linsen und die individuellen Helligkeitsbestimmungen erlauben nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten - Ein/Aus-Schalter sowie Touch-Dimmer am Leuchtenkopf für einfache Bedienung - wird die Lupenfunktion nicht genutzt, leuchtet sie als Schreibtischleuchte Ihre Arbeitsfläche optimal aus - Vergrößerung 5 Dioptrien - Farbe grau - Leuchtmittel 45 ultrahelle SMD-LEDs - Leistungsaufnahme 1,3-8,5 W, Gewichtet 8,5 kWh/1000 h - Lebensdauer (LEDs) bis zu 25.000 Stunden - Lichtstrom 820/660/450/360/290/125 lm - Farbtemperatur 6.500 K - Farbwiedergabeindex Ra >85 CRI - Linsen-Ø 127 mm - Länge Lampengehäuse 240 mm - Breite Lampengehäuse 210 mm - Höhe Lampengehäuse 39 mm - Armlänge oben ca. 500 mm - Armlänge unten ca. 470 mm - Kabellänge ca. 1,65 m - Gehäusefarbe weiß - 1 Stück Lupenleuchte - 1 Stück Tischklemme für Tischplatten bis 65 mm - 1 Stück Anleitung
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
5 Dioptrien
Farbe:
grau
Leuchtmittel:
45 ultrahelle SMD-LEDs
Leistungsaufnahme:
1,3-8,5 W, Gewichtet 8,5 kWh/1000 h
Lebensdauer:
(LEDs) bis zu 25.000 Stunden
Lichtstrom:
820/660/450/360/290/125 lm
Farbtemperatur:
6.500 K
Farbwiedergabeindex Ra:
>85 CRI
Linsen-Ø:
127 mm
Länge Lampengehäuse:
240 mm
Breite Lampengehäuse:
210 mm
Höhe Lampengehäuse:
39 mm
Armlänge oben:
ca. 500 mm
Armlänge unten:
ca. 470 mm
Kabellänge:
ca. 1,65 m
Gehäusefarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, lupenlampe 6400k, lupen leuchte, lupenlampe 125mm, LED, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, LED-Schreibtischlampe, LED-Schreibtischleuchte, Lupenleuchte 8213, Lupenleuchte 8215, Lupenleuchte 821X, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.