Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lupenleuchte 721X-MKIII, Lupen-Ø 125 mm, 5 Dioptrien, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lupenleuchte 721X-MKIII, Lupen-Ø 125 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 721X-MKIII, Lupen-Ø 125 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 721X-MKIII, Lupen-Ø 125 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 721X-MKIII, Lupen-Ø 125 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 721X-MKIII, Lupen-Ø 125 mm, 5 Dioptrien, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-142037
Hersteller:
     Lumeno
Herst.-Nr.:
     7215GR-MKIII
EAN/GTIN:
     4250549501360
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtfarbe tageslichtähnlich (6500k), dadurch werden Objekte farblich neutral dargestellt - neueste SMD-LED-Module für hohe Leuchtkraft und gute Lichtqualität bei optimaler Wärmeabfuhr - geeignet für viele Einsatzbereiche wie z.B. Kosmetik, Feinmechanik, Elektronik oder auch einfach nur als Lesehilfe - drei verschiedene, lieferbare Vergrößerungsfaktoren der Linse erlauben nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten - wählen Sie die Vergrößerung eher etwas kleiner, denn technisch bedingt nehmen die Verzerrungen bei starken Vergrößerungen zu - auch hervorragend als Schreibtischlampe einsetzbar - abnehmbare Linsenabdeckung bricht bei unsanften Stößen nicht, sondern gleitet durch ein gewolltes, leichtes Spiel aus dem Lager und ist leicht wieder einzusetzen - 3 Dioptrien (Modell 7213MKIII), entspricht 1,75-facher Vergrößerung (175%), universell einsetzbar - Vergrößerung 5 Dioptrien - Farbe grau - Leuchtmittel 96 ultrahelle SMD-LEDs - Leistungsaufnahme 10 W, Gewichtet 10 kWh/1000 h - Lebensdauer (LEDs) bis zu 25.000 Stunden - Lichtstrom 910 lm - Farbtemperatur 6.500 K - Linsen-Ø 127 mm - Länge Lampengehäuse 230 mm - Breite Lampengehäuse 200 mm - Höhe Lampengehäuse 30 mm - Armlänge oben ca. 500 mm - Armlänge unten ca. 470 mm - Kabellänge ca. 1,65 m - Gehäusefarbe weiß - 1 Stück Lupenleuchte inklusive Netzteil - 1 Stück Tischklemme für Tischplatten bis 65 mm - 1 Stück Anleitung
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
5 Dioptrien
Farbe:
grau
Leuchtmittel:
96 ultrahelle SMD-LEDs
Leistungsaufnahme:
10 W, Gewichtet 10 kWh/1000 h
Lebensdauer:
(LEDs) bis zu 25.000 Stunden
Lichtstrom:
910 lm
Farbtemperatur:
6.500 K
Linsen-Ø:
127 mm
Länge Lampengehäuse:
230 mm
Breite Lampengehäuse:
200 mm
Höhe Lampengehäuse:
30 mm
Armlänge oben:
ca. 500 mm
Armlänge unten:
ca. 470 mm
Kabellänge:
ca. 1,65 m
Gehäusefarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, lupenlampe 6400k, lupen leuchte, lupenlampe 125mm, 721X-MKIII, LED, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, LED-Schreibtischlampe, LED-Schreibtischleuchte, Lupenleuchte 721X MKIII, Lupenleuchte 721X-MKIII, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlupe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 76,80*
€ 96,91*
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 110,79*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.