Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay Superlauf, WB, Naturleder, schwarz, normal, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Kay Superlauf, WB, Naturleder, schwarz, normal, Größe 46
Clog Kay Superlauf, WB, Naturleder, schwarz, normal, Größe 46
Clog Kay Superlauf, WB, Naturleder, schwarz, normal, Größe 46
Clog Kay Superlauf, WB, Naturleder, schwarz, normal, Größe 46
Clog Kay Superlauf, WB, Naturleder, schwarz, normal, Größe 46
Artikel-Nr.:
     284WZ-141937
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1018226-46
EAN/GTIN:
     4061416080242
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett mit zusätzlicher Weichbettung - Superlaufsohle mit trittdämpfender Zwischensohle aus leichtem, flexiblem EVA-Kunststoff - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRA) - bei Bedarf nach hinten umklappbarer Riemen für zusätzlichen stablien Halt an der Ferse - individuell verstellbare Dornschließe aus Metall - Naturleder ist an der unbehandelten Oberfläche zu erkennen - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Weite normal - Größe 46 - Obermaterial Glattleder - Decksohle Veloursleder - Laufsohle Superlaufsohle - Fußbett Kork - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Weite:
normal
Größe:
46
Obermaterial:
Glattleder
Decksohle:
Veloursleder
Laufsohle:
Superlaufsohle
Fußbett:
Kork
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: birkenstock gr. 46, birkenstock, birkenstock schwarz, Birkenstock Kay Superlauf, Birkenstock Superlauf, Clog, Clogen, Damen-Clog, Halbschuh, Kay SL NL, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Ristriemen, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Treter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,90*
€ 96,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,20*
€ 94,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,88*
€ 90,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,55*
€ 87,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,23*
€ 74,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.