Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Paisley Black/White, schmal, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Paisley Black/White, schmal, Gr. 37
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Paisley Black/White, schmal, Gr. 37
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Paisley Black/White, schmal, Gr. 37
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Paisley Black/White, schmal, Gr. 37
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Paisley Black/White, schmal, Gr. 37
Artikel-Nr.:
     284WZ-141829
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1016664-37
EAN/GTIN:
     4043734854903
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Superlaufsohle mit trittdämpfender Zwischensohle aus leichtem, flexiblem EVA-Kunststoff - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRA) - Birko-Flor besteht aus einem pflegeleichten und hygienischen PVC–Kunststoff, der an der Innenseite mit einer weichen, atmungsaktiven Schicht aus Vlies verbunden wurde - individuell verstellbare Dornschließen aus Metall - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - Weite schmal - Gr. 37 - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Laufsohle Superlauf - Fußbett Kork - Farbe Paisley Black/White
Weitere Informationen:
Weite:
schmal
Gr.:
37
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Laufsohle:
Superlauf
Fußbett:
Kork
Farbe:
Paisley Black/White
Weitere Suchbegriffe: birkenstock schwarz, birkenstock, birkenstock gr.37, Birkenstock Superlauf, Clog, Clogen, Damen-Clog, Halbschuh, Kay SL BF DD, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Ristriemen, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Treter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,74*
€ 79,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,07*
€ 77,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,67*
€ 74,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,56*
€ 72,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,26*
€ 61,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.