Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Tokio Super Grip, Naturleder, weiß, Weite normal, Größe 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clog Tokio Super Grip, Naturleder, weiß, Weite normal, Größe 43
Clog Tokio Super Grip, Naturleder, weiß, Weite normal, Größe 43
Clog Tokio Super Grip, Naturleder, weiß, Weite normal, Größe 43
Clog Tokio Super Grip, Naturleder, weiß, Weite normal, Größe 43
Clog Tokio Super Grip, Naturleder, weiß, Weite normal, Größe 43
Artikel-Nr.:
     284WZ-141812
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     061134-43
EAN/GTIN:
     4013871084419
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Superlaufsohle mit trittdämpfender Zwischensohle aus leichtem, flexiblem EVA-Kunststoff - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRA) - Fersenriemen für zusätzlichen stablien Halt - individuell verstellbare Dornschließen aus Metall - Naturleder ist an der unbehandelten Oberfläche zu erkennen - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Weite normal - Größe 43 - Obermaterial Glattleder - Decksohle Veloursleder - Fußbett Kork - Farbe weiß
Weitere Informationen:
Weite:
normal
Größe:
43
Obermaterial:
Glattleder
Decksohle:
Veloursleder
Fußbett:
Kork
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, birkenstock gr. 43, birkenstock, birkenstock weiß, Birkenstock Superlauf, Clog, Clogen, Damen-/Herren-Clog, Halbschuh, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Ristriemen, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Tokio SL NL White, Treter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 57,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.