Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Boston Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clog Boston Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 38
Clog Boston Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 38
Clog Boston Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 38
Clog Boston Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 38
Clog Boston Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 38
Artikel-Nr.:
     284WZ-141786
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     141786
EAN/GTIN:
     4013871900269
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Superlaufsohle mit trittdämpfender Zwischensohle aus leichtem, flexiblem EVA-Kunststoff - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - ein Riemen mit einer individuell verstellbaren Dornschnalle aus Metall - Naturleder ist an der unbehandelten Oberfläche zu erkennen - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - innere und äußere Längsgewölbestützen verleihen dem Fuß beim Auftreten die nötige Stabilität - Quergewölbestütze unterstützt einen natürlichen geraden und festen Stand des Fußes - dank der Zehengreifer bleiben die Zehen locker und gespreizt in ihrer natürlichen Position - Weite normal - Größe 38 - Obermaterial Naturleder - Decksohle Veloursleder - Fußbett Kork - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Weite:
normal
Größe:
38
Obermaterial:
Naturleder
Decksohle:
Veloursleder
Fußbett:
Kork
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: birkenstock schwarz, birkenstock, birkenstock professional, Birkenstock Superlauf, Boston SL NL Black, Clog, Clogen, Damen-/Herren-Clog, Halbschuh, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Ristriemen, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Treter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 56,99*
€ 73,83*
9 Tage
41
€ 4,95*
ab € 95,71*
€ 120,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,22*
€ 125,51*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.