Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsleuchte 360° ORUM, 97 W, 12.600 lm, professionalLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Arbeitsleuchte 360° ORUM, 97 W, 12.600 lm, professionalLINE
LED Arbeitsleuchte 360° ORUM, 97 W, 12.600 lm, professionalLINE
LED Arbeitsleuchte 360° ORUM, 97 W, 12.600 lm, professionalLINE
LED Arbeitsleuchte 360° ORUM, 97 W, 12.600 lm, professionalLINE
LED Arbeitsleuchte 360° ORUM, 97 W, 12.600 lm, professionalLINE
Artikel-Nr.:
     284WZ-141225
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9171400901
EAN/GTIN:
     4007123675326
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 97 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Die LED Arbeitsleuchte sorgt für eine großflächige Rundumbeleuchtung dank 360° Abstrahlwinkel und sorgt somit für die ideale Raumausleuchtung bei blendfreiem Arbeitslicht. Der tragbare LED Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden und über den Ein/Aus Schalter bedient werden. - robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse - spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel - leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung - blendfreies Licht - drei Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 % - BGI 608 K2: Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2) steht für den Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen - Lichtstrom 12.600 lm - Leistungsaufnahme 97 W - Farbtemperatur 6.500 K - Eingangsspannung 230-240 V - Schutzklasse I - Schutzart IP54 - Schlagfestigkeit IK08 - Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5 - Kabelqualität Gummi-Neopren - Kabellänge 5 m - Abmessung L x B x H 280 x 280 x 345 mm - Energieeffizienzklasse E - Lebensdauer ca. 30.000 h
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
12.600 lm
Leistungsaufnahme:
97 W
Farbtemperatur:
6.500 K
Eingangsspannung:
230-240 V
Schutzklasse:
I
Schutzart:
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität:
Gummi-Neopren
Kabellänge:
5 m
Abmessung L x B x H:
280 x 280 x 345 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Lebensdauer:
ca. 30.000 h
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Baustrahler, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, 230v led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, Arbeitsleuchte LED, Baustellenleuchte LED, LED, LED Arbeitsleuchte, LED Arbeitsstrahler, LED Baustellenleuchte, LED Strahler, LED Strahler mobil, LED Strahler professionalLINE, LED Strahler tragbar, LED-Strahler, LED-Strahler mobil, LED-Strahler professionalLINE, LED-Strahler tragbar, professionalLINE, professionalLINE LED Strahler, professionalLINE LED-Strahler, Strahler LED
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 107,91*
€ 130,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,38*
€ 141,79*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 113,05*
€ 142,91*
4 Tage
543
Frei Haus
ab € 116,21*
€ 144,40*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 136,60*
€ 165,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 44,8756*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 26,9987*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 35,2023*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 70,944*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,0871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.