Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh GTX 5255 XP ESD, S3, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh GTX 5255 XP ESD, S3, Weite 10, Größe 41
Sicherheits-Halbschuh GTX 5255 XP ESD, S3, Weite 10, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-141159
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     74000 S3 41
EAN/GTIN:
     4043692371337
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 CI SRC - alu-tec Aluminiumkappe - anatomisch geformt, besonders leicht, verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte - XP metallfreie Durchtritthemmung aus textilem Hightech-Material - extrem leicht, unterstützt die natürliche Torsion des Fußes - 3D-Dämpfungssystem für ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen - Gore-Tex Funktionsfutter - für eine angenehme Fußtemperierung, wasserdicht - MPU Überkappe bietet besonderen Schutz gegen Abrieb im Bereich der Schuhspitze - MPU Innoflex System - das ganzheitliche Laufsohlenkonzept unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase - Sportline Obermaterial - Neon-Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - Weite 10 - Größe 41
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
41
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,22*
€ 106,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,18*
€ 106,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,47*
€ 107,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,97*
€ 116,95*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 103,91*
€ 128,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,26*
€ 152,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,51*
€ 151,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,91*
€ 147,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,21*
€ 133,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,91*
€ 123,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.