| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-141068 Herst.-Nr.: 3424051 EAN/GTIN: 4006825618396 |
| |
|
| | |
| Wirkungsvoll und sanft zugleich Einhell Akku-Fugenreiniger GE-CC 18 Li Kit Mit dem Akku-Fugenreiniger können Sie Ablagerungen wie Moos, Flechten oder Grünspan den Kampf ansagen. Sand, Schlamm oder andere dunkle Verunreinigungen sind für das Allround Talent kein Problem. Im Vergleich zu chemischen Reinigern oder dem Abflammen von Unkraut ist die mechanische Reinigung sanft zu Pflaster und Umwelt. Dadurch verlängern Sie die Lebensdauer und Optik des Bodenbelages! Im Lieferumfang inbegriffen ist ein 2.0 Ah Power X-Change Akku sowie ein Schnellladegerät.- Mitglied der Power X-Change Familie - Akku-Füllstandsanzeige mit drei LEDs - Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar - inklusive System-Schnellladegerät - Zwei-Punkt-Sicherheitsschalter - stufenlos verstellbarer zweiter Handgriff - stufenlos teleskopierbarer Führungsholm - wechselbare Bürsten - Führungsrad - Softgrip - Bürsten-Ø 100 mm - Leerlaufdrehzahl 1.200 min-1 - Akkukapazität 2 Ah - Akkuspannung 18 V - Akkutyp Li-Ion - 1 Stück Akku-Fugenreiniger GE-CC 18 Li - 1 Stück Power X-Change Akku, 18 V, 2,0 Ah - 1 Stück Schnellladegerät - 1 Stück Nylon-Bürste - 1 Stück Stahl-Bürste Weitere Informationen: | | Bürsten-Ø: | 100 mm | Leerlaufdrehzahl: | 1.200 min-1 | Akkukapazität: | 2 Ah | Akkuspannung: | 18 V | Akkutyp: | Li-Ion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku, Akku-Fugenbürste, Akku-Fugenkratzer, Akku-Fugenreiniger, Fugenbürste, Fugenkratzer, Fugenreiniger |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 73,54* | € 92,34* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 92,10* | € 113,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,01* | € 113,23* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 96,84* | € 119,49* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,96* | € 130,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|