Power X-Change Akku-Fugenreiniger GE-CC 18 li Kit
Der Einhell Akku-Fugenreiniger GE-CC 18 Li Kit ist ein praktisches Gerät zur optischen Aufwertung des Gartens und der Verlängerung der Lebensdauer des Belages. Der Akku-Fugenreiniger ist unkompliziert zu bedienen und effektiv im Ergebnis. Die Bürsten sind austauschbar, eine Nylonbürste und eine Stahlbürste sind im Lieferumfang enthalten. Durch den stufenlos teleskopierbaren Führungsholm kann im Stehen gearbeitet werden, eine Position, die den Rücken entlastet und die Knie schont. Der stufenlos verstellbare zweite Handgriff und das Führungsrad unterstützen die einfache Handhabung und die gezielte Reinigung. Der Softgrip sorgt für ein angenehmes Arbeitsgefühl, auch bei ausdauernden Reinigungsarbeiten. Der Akku-Fugenreiniger ist Mitglied der Power X-Change-Familie, der neuen Lithium-Ionen-Technologie von Einhell. Der im Lieferumfang enthaltene 18 V-System-Akku kann bei allen Power X-Change-Modellen verwendet werden. Umgekehrt können alle System-Akkus der Power X-Change-Reihe mit dem Akku-Fugenreiniger verwendet werden. Der Akku verfügt über eine praktische Füllstandsanzeige mit drei LEDs, an der auf einen Blick der Akkuzustand abgelesen werden kann. Im Lieferumfang ist ein System-Schnellladegerät enthalten, das für alle Power X-Change-Akkus geeignet ist.
Ausstattung- System Akku - Power X-Change Battery
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inklusive System-Schnellladegerät
- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- Stufenlos verstellbarer zweiter Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Wechselbare Bürsten (je 1x Nylon und 1x Stahl im Lieferumfang)
- Führungsrad
- Softgrip
Technische Daten- Bürstendurchmesser: 10 cm
- Leerlaufdrehzahl: 1200min^-1
- Akku: 18 V | 2000mAh | Li-Ion
- Breite: 20, - Gewicht: 2,4 kg, - Höhe: 12, - Länge: 85,5