Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer - Rasendorn Normal, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer - Rasendorn Normal, 25 mm
Schirmständer - Rasendorn Normal, 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-140770
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     865002
EAN/GTIN:
     9002793880358
Suchbegriffe:
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Sonnenschirmständer
- geeignet für kleinere Sonnenschirme - ermöglicht ein leichtes Aufstellen des Schirms auf der Wiese, ganz ohne Hilfsmittel - Stahl, verzinkt - Rohr-Ø 25 mm - Ø 200 mm - Dornenlänge 180 mm
Weitere Informationen:
Rohr-Ø:
25 mm
Ø:
200 mm
Dornenlänge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Heringe für Abspannseile, Zeltheringe, schirmständer rund, gartenschirmständer, schirmständer stahl, Erdspieß, Erdspieße, Rasendorn, Rasendorne, Sonnenschirm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,96*
€ 37,99*
2 Tage
7
€ 4,50*
ab € 29,33*
€ 39,84*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.