Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SL 605 XP 2.0 ESD, S3, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh SL 605 XP 2.0 ESD, S3, Weite 10, Größe 42
Sicherheitshalbschuh SL 605 XP 2.0 ESD, S3, Weite 10, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-140245
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49300 S3 42
EAN/GTIN:
     4043692275741
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - SOFT-Nubukleder - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - Weite 10 - Größe 42
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
42
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,98*
€ 79,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,56*
€ 79,67*
1
€ 4,90*
ab € 67,81*
€ 83,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 84,42*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 81,16*
€ 95,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,79*
€ 113,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,22*
€ 113,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,09*
€ 106,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,51*
€ 104,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,16*
€ 96,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
49300-38
ab € 64,90*
Sonstiges
Atlas
49300-39
ab € 64,46*
Sonstiges
Atlas
49300-40
ab € 64,97*
Sonstiges
Atlas
49300-41
ab € 64,94*
Sonstiges
Atlas
49300-43
ab € 64,50*
Sonstiges
Atlas
49300-44
ab € 64,74*
Sonstiges
Atlas
49300-45
ab € 65,07*
Sonstiges
Atlas
49300-46
ab € 64,55*
Sonstiges
Atlas
49300-47
ab € 64,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.