Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal LFH, halogenfrei, 20 x 20 x 2.000 mm, verkehrsweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Installationskanal LFH, halogenfrei, 20 x 20 x 2.000 mm, verkehrsweiß
Installationskanal LFH, halogenfrei, 20 x 20 x 2.000 mm, verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-140027
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFH2002009016
EAN/GTIN:
     4012740013680
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Der Vorteil von halogenfreiem Kunststoff zeigt sich im Brandfall. Folgeschäden werden vermieden, weil typische durch Halogene hervorgerufene chemische Reaktionen gar nicht erst auftreten – dadurch lassen sich die Sachschäden nach einem Brand gering halten. Als komplett halogenfreies Leitungsführungssystem erfüllt der tehalit.LFH diese Kriterien und eignet sich daher optimal für öffentliche Gebäude, in denen der Einsatz halogenfreier Kunststoffe verlangt wird.- aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 - flammwidrig - entwickelt keine korrosiven Brandgase - mit vorgestanzter Bodenlochung - Größe 30 x45 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage - H x B x L 20 x 20 x 2.000 mm - Farbe verkehrsweiß - Werkstoff PC/ABS - Halogenfrei ja - Lochabstand 125 mm - Zulassung EN50085-2-1
Weitere Informationen:
H x B x L:
20 x 20 x 2.000 mm
Farbe:
verkehrsweiß
Werkstoff:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Lochabstand:
125 mm
Zulassung:
EN50085-2-1
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal hager, installationskanal weiß, Aufputzkanal, Bodenkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
202
2
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,78*
2
€ 5,46*
ab € 4,445*
€ 6,785*
3 Tage
74
2
€ 69,00*
ab € 4,63*
€ 7,01*
1
€ 18,00*
ab € 4,92*
€ 7,37*
Lager 284
36
€ 4,80*
ab € 5,92*
€ 7,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Meter
Mindestbestellmenge: 36 Meter ( entspricht € 272,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Hager
LF2002069016
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.