Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal FB, 61 x 130 x 2.000 mm, verkehrsweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Installationskanal FB, 61 x 130 x 2.000 mm, verkehrsweiß
Installationskanal FB, 61 x 130 x 2.000 mm, verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-140025
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6013009016
EAN/GTIN:
     4012740011228
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- robuste Ausführung für starke Beanspruchung - ab Breite 150 mm separate Trennwand an verschiedenen Positionen einbaubar - Geräteeinbau möglich (nicht für FB99230) - schnittkaschierende Haubenformteile - vorgestanzte Bodenlochung - Rückhalteklammern - H x B x L 61 x 130 x 2.000 mm - für 1 Trennwand - Farbe verkehrsweiß - Werkstoff PVC - Halogenfrei nein - Lochabstand 125 mm - Klammern 2/Meter - Zulassung EN50085-2-1
Weitere Informationen:
H x B x L:
61 x 130 x 2.000 mm
für:
1 Trennwand
Farbe:
verkehrsweiß
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
nein
Lochabstand:
125 mm
Klammern:
2/Meter
Zulassung:
EN50085-2-1
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal hager, installationskanal weiß, Aufputzkanal, Bodenkanal, Brüstungskanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Geräteeinbaukanal, Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, Schottwand, Trennwand Schaltschrank, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 23,425*
€ 30,655*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 23,54*
€ 30,71*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 23,71*
€ 30,95*
2
Frei Haus
ab € 23,915*
€ 31,275*
Lager 284
8
€ 4,80*
ab € 31,33*
€ 40,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 40,01*
€ 47,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,95*
€ 45,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,92*
€ 43,93
pro Meter
ab 40 Meter
€ 36,09*
€ 42,95
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 31,33*
€ 37,28
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 320,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Tehalit
FB6013039016
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.