| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138295 Herst.-Nr.: 138295 EAN/GTIN: 8423246213683 |
| |
|
| | |
| Vielseitig verwendbare Maske. Geliefert mit zwei A2 Filtern. Die Halbmaske lässt sich dazu problemlos umfunktionieren, indem andere Filter montiert werden können. Die Maske überzeugt mit einem ansprechendem Design und optimalen Tragekomfort durch das stufenlos einstellbare Kopfbands. - aus flexiblem Naturkautschuk - verfügt über ein Ausatmeventil und zwei Anschlüsse mit Gewinde - Filter sind leicht austauschbar - Filter besteht aus zwei weißen Gewebe-Filterscheiben in den Innenflächen - Ideal für den vollen Schutz in Bereichen (Sauerstoffkonzentration mit Volumen über 17%) mit kontaminierten Gasen und Dämpfen, die einen Siedepunkt über 65°C haben (Z.B. Lösungsmitteln oder Lack) und organischen Chemikalien - wiederverwendbar - zum Lackieren, maschniellen Polieren, Schweißen u.v.m. - EN ISO 140 - EN ISO 143 - 1 Stück Halbmaske 756 - 2 Stück Filter A2 Weitere Informationen: | | EN ISO: | 140 | 143 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter A, Atemschutzfilter Organische Gase, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, atemschutzfilter a2, atemschutz halbmaske, A2, Atemschutz, Atemschutzmaske, Feinstaubmaske, Filter A2, Halbmaske mit Filter, Halbmaske mit Filtern, Lackierermaske, Mehrweg Maske, Mehrwegmaske, Poliermaske, Profi Atemschutz, Profi Halbmaske, Schweißermaske, Staubmaske |
| | |
| |