| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138294 Herst.-Nr.: 138294 EAN/GTIN: 8423246213201 |
| |
|
| | |
| Vielseitig verwendbare Maske. Geliefert mit zwei A1 Filtern. Die Halbmaske lässt sich dazu problemlos umfunktionieren, indem andere Filter montiert werden können. Die Maske überzeugt mit einem ansprechendem Design und optimalem Tragekomfort durch das stufenlos einstellbare Kopfband. - Ideal für den vollen Schutz in Bereichen (Sauerstoffkonzentration mit Volumen über 17%) mit kontaminierten Gasen und Dämpfen, die einen Siedepunkt über 65°C haben (Z.B. Lösungsmitteln oder Lack) und organischen Chemikalien - aus flexiblem Naturkautschuk - ideale Abmessungen, individuelle Passgröße dank elastischem Halteband ermöglich einen ausgezeichnetem Tragekomfort - verfügt über ein Ausatmeventil und zwei Anschlüssen mit Gewinde - Filter sind leicht austauschbar - Filter besteht aus zwei weißen Gewebe-Filterscheiben in den Innenflächen - eignet sich hervorragend für Lackierer aber auch für andere Anwendungen verwendbar - DIN EN 140 - Durchmesser Filter 79 mm - 1 Stück Halbmaske 756 - 2 Stück Filter A1 Weitere Informationen: | | DIN: | EN 140 | Durchmesser Filter: | 79 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter A, Atemschutzfilter Organische Gase, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, atemschutzhalbmaske dönges, atemschutz halbmaske, atemschutzfilter a1, A1, Atemschutzmaske, Feinstaubmaske, Gasmaske, Lackierermaske, Maske, Maske mit Filter, Mehrwegmaske, Mund-Nasen-Schutz, Mundmaske, Mundschutz, Profi Atemschutz, Schutzmaske, Staubmaske, Staubmaske mit Filter |
| | |
| |