Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh GTX 6205 XP, S3, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh GTX 6205 XP, S3, Weite 10, Größe 41
Sicherheits-Halbschuh GTX 6205 XP, S3, Weite 10, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-138027
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     27700 S3 41
EAN/GTIN:
     4043692364971
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 CI SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - Gore-Tex Funktionsfutter - MPU INNOFLEX System - Cordura-Obermaterial - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 10 - Größe 41 - Farbe schwarz/grün
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
41
Farbe:
schwarz/grün
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,18*
€ 104,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,02*
€ 107,13*
1
€ 4,90*
ab € 88,06*
€ 107,86*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 104,84*
€ 112,13*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 99,88*
€ 117,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,52*
€ 139,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,07*
€ 139,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,07*
€ 129,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,52*
€ 126,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,88*
€ 118,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.