Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Flash 5405 ESD, S3, Weite 10, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Flash 5405 ESD, S3, Weite 10, Größe 46
Sicherheitshalbschuh Flash 5405 ESD, S3, Weite 10, Größe 46
Artikel-Nr.:
     284WZ-138018
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     20900 S3 46
EAN/GTIN:
     4043692364315
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU INNOFLEX System - Sportline Obermaterial - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 10 - Größe 46 - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
46
Farbe:
schwarz/blau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 67,81*
€ 82,93*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,05*
€ 83,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,46*
€ 83,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 83,88*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 75,81*
€ 89,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,25*
€ 106,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,01*
€ 105,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,46*
€ 99,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,81*
€ 90,21
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 75,81* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.