Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Flash 5405 ESD, S3, Weite 10, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Flash 5405 ESD, S3, Weite 10, Größe 45
Sicherheitshalbschuh Flash 5405 ESD, S3, Weite 10, Größe 45
Artikel-Nr.:
     284WZ-138017
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     20900 S3 45
EAN/GTIN:
     4043692364308
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU INNOFLEX System - Sportline Obermaterial - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 10 - Größe 45 - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
45
Farbe:
schwarz/blau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,43*
€ 79,66*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,09*
€ 83,22*
1
€ 4,90*
ab € 68,52*
€ 83,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 83,75*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 75,47*
€ 89,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,00*
€ 105,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,43*
€ 105,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,74*
€ 98,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,17*
€ 96,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,47*
€ 89,81
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 75,47* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.