Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Flash 5405 ESD, S3, Weite 10, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Flash 5405 ESD, S3, Weite 10, Größe 39
Sicherheitshalbschuh Flash 5405 ESD, S3, Weite 10, Größe 39
Artikel-Nr.:
     284WZ-138011
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     20900 S3 39
EAN/GTIN:
     4043692364247
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU INNOFLEX System - Sportline Obermaterial - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 10 - Größe 39 - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
39
Farbe:
schwarz/blau
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,48*
€ 80,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,54*
€ 80,89*
€ 4,90*
ab € 67,78*
€ 84,24*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 72,49*
€ 87,39*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 75,44*
€ 90,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,44*
€ 107,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,32*
€ 106,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,17*
€ 97,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,44*
€ 89,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.