Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SL 64 2.0 blue ESD, S2, Weite 10, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh SL 64 2.0 blue ESD, S2, Weite 10, Größe 48
Sicherheitshalbschuh SL 64 2.0 blue ESD, S2, Weite 10, Größe 48
Artikel-Nr.:
     284WZ-137950
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49200 S2 48
EAN/GTIN:
     4043692278353
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - Waterproofleder - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 10 - Größe 48 - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
48
Farbe:
schwarz/blau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,95*
€ 76,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,14*
€ 77,69*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 65,86*
€ 79,11*
1
€ 4,90*
ab € 64,97*
€ 80,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 81,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,11*
€ 94,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,66*
€ 92,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,86*
€ 78,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 65,86* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-48
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
95900-47-48
ab € 5,62*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.