Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SL 64 2.0 blue ESD, S2, Weite 10, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh SL 64 2.0 blue ESD, S2, Weite 10, Größe 47
Sicherheitshalbschuh SL 64 2.0 blue ESD, S2, Weite 10, Größe 47
Artikel-Nr.:
     284WZ-137949
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49200 S2 47
EAN/GTIN:
     4043692278346
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - Waterproofleder - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 10 - Größe 47 - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
47
Farbe:
schwarz/blau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,99*
€ 77,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,37*
€ 78,88*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 65,80*
€ 80,26*
1
€ 4,90*
ab € 64,97*
€ 81,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 82,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,26*
€ 95,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,13*
€ 94,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,19*
€ 87,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,95*
€ 85,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,80*
€ 78,30
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 65,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-47
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-47
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
99000-47
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99200-47
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
95900-47-48
ab € 5,60*
Zubehör
Atlas
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.