Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh ERGO-MED 645 XP, S3, Weite 10, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh ERGO-MED 645 XP, S3, Weite 10, Größe 48
Sicherheits-Halbschuh ERGO-MED 645 XP, S3, Weite 10, Größe 48
Artikel-Nr.:
     284WZ-136874
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     90700 S3 48
EAN/GTIN:
     4043692146096
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - 3D-Dämpfungssystem - SOFT-Nubukleder - Sicherheitsreflektoren - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU Light-Sohlentechnologie - auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Farbe blau/schwarz - Weite 10 - Größe 48
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Weite:
10
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas arbeitsschuhe s3 halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, atlas, Ergo Med Schuhe, Ergo Med-Schuhe, Ergo-Med-Schuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, medizinische Berufsschuhe, medizinischer Berufsschuh, orthopädische Arbeitsschu
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,10*
€ 79,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,59*
€ 79,37*
1
€ 4,90*
ab € 67,63*
€ 83,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,28*
€ 84,30*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 80,63*
€ 95,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,71*
€ 113,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,40*
€ 113,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,18*
€ 103,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,63*
€ 95,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 80,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
90700-36-36
ab € 104,58*
Sonstiges
Atlas
90700-37-37
ab € 104,68*
Sonstiges
Atlas
90700-38-38
ab € 104,75*
Sonstiges
Atlas
90700-39-39
ab € 104,04*
Sonstiges
Atlas
90700-47
ab € 64,87*
Sonstiges
Atlas
90700-49
ab € 77,59*
Sonstiges
Atlas
90700-50
ab € 77,23*
Sonstiges
Atlas
90713-36
ab € 71,29*
Sonstiges
Atlas
90713-37
ab € 71,63*
Sonstiges
Atlas
90713-38
ab € 71,37*
Sonstiges
Atlas
90713-39
ab € 71,62*
Sonstiges
Atlas
90713-40
ab € 71,27*
Sonstiges
Atlas
90713-41
ab € 71,57*
Sonstiges
Atlas
90713-42
ab € 71,83*
Sonstiges
Atlas
90713-43
ab € 71,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.