Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Flash 4005 XP ESD, S1P, Weite 10, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh Flash 4005 XP ESD, S1P, Weite 10, Größe 45
Sicherheits-Halbschuh Flash 4005 XP ESD, S1P, Weite 10, Größe 45
Artikel-Nr.:
     284WZ-136857
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45900 1P 45
EAN/GTIN:
     4043692343464
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S1P SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - MPU INNOFLEX System - Mesh-Obermaterial - integrierte Clima-Zone - Farbe blau/schwarz - Weite 10 - Größe 45 - typischer Ableitwiderstand 10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S1P
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Weite:
10
Größe:
45
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1P
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 70,19*
€ 83,26*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 87,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 76,58*
€ 90,27*
1
€ 4,95*
ab € 77,40*
€ 90,98*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 84,96*
€ 100,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,08*
€ 119,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,07*
€ 119,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,70*
€ 111,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,02*
€ 109,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,96*
€ 101,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.