Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SL 805 XP-ESD, S3, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh SL 805 XP-ESD, S3, Weite 10, Größe 42
Sicherheitsschuh SL 805 XP-ESD, S3, Weite 10, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-136819
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49400 S3 42
EAN/GTIN:
     4043692275888
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - SOFT-Nubukleder - Sicherheitsreflektoren - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - MPU INNOFLEX System - Farbe schwarz/blau - Weite 10 - Größe 42
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Weite:
10
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Arztschuhe, atlas, S
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,27*
€ 84,01*
7 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 68,12*
€ 84,02*
1
€ 4,90*
ab € 70,32*
€ 87,34*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 88,06*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 84,25*
€ 100,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,49*
€ 119,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,52*
€ 118,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,49*
€ 110,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,69*
€ 107,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,25*
€ 100,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
49400-37
ab € 67,53*
Sonstiges
Atlas
49400-39
ab € 67,47*
Sonstiges
Atlas
49400-41
ab € 67,53*
Sonstiges
Atlas
49400-43
ab € 67,74*
Sonstiges
Atlas
49400-44
ab € 67,79*
Sonstiges
Atlas
49400-45
ab € 67,65*
Sonstiges
Atlas
49400-46
ab € 67,56*
Sonstiges
Atlas
49400-47
ab € 67,80*
Sonstiges
Atlas
49412-41
ab € 67,78*
Sonstiges
Atlas
49412-42
ab € 67,63*
Sonstiges
Atlas
49412-43
ab € 67,50*
Sonstiges
Atlas
49412-44
ab € 67,80*
Sonstiges
Atlas
49412-45
ab € 67,62*
Sonstiges
Atlas
49412-46
ab € 67,99*
Sonstiges
Atlas
49412-47
ab € 67,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.