Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Duo Soft 775 HI, EN ISO 20349, S3, knöchelhoch, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerstiefel Duo Soft 775 HI, EN ISO 20349, S3, knöchelhoch, Größe 45
Schweißerstiefel Duo Soft 775 HI, EN ISO 20349, S3, knöchelhoch, Größe 45
Artikel-Nr.:
     284WZ-136810
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     38900 S3 45
EAN/GTIN:
     4043692239996
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC - Schweißerstiefel - Thermo-Hitzeschutzblende - mit seitlichem Schnellverschluss - tragende Nähte aus Kevlar - Durchtritthemmung - 3D-Dämpfungssystem - Waterproofleder - isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil - DUOSOFT Sohlentechnologie - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 45
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
45
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 weite 10 grösse 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, DIN EN ISO 20349, EN ISO 20349, Hitzeschutz-Schuh, Hitzeschutz-Schuhe, Hitzeschutz-Stiefel, Hitzeschutzschuh, Hitzeschutzschuhe, Hitzeschutzstiefel, ISO 20349, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schweißerschuh, Sicherheits-Schuhe, Sicherheits-Stiefel, Spezialschuhe, Spezialstiefel, Spezialstiefel DIN 20349, Spezialstiefel EN ISO 20349, Spezialstiefel ISO 20349, Stiefel DIN 20349, Stief
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,68*
€ 79,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,15*
€ 80,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 80,55*
€ 4,90*
ab € 66,22*
€ 83,05*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 78,62*
€ 94,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,50*
€ 112,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,27*
€ 110,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,01*
€ 103,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,47*
€ 101,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,62*
€ 93,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.