Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Duo Soft 775 HI, EN ISO 20349, S3, knöchelhoch, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerstiefel Duo Soft 775 HI, EN ISO 20349, S3, knöchelhoch, Größe 42
Schweißerstiefel Duo Soft 775 HI, EN ISO 20349, S3, knöchelhoch, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-136807
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     38900 S3 42
EAN/GTIN:
     4043692239965
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC - Schweißerstiefel - Thermo-Hitzeschutzblende - mit seitlichem Schnellverschluss - tragende Nähte aus Kevlar - Durchtritthemmung - 3D-Dämpfungssystem - Waterproofleder - isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil - DUOSOFT Sohlentechnologie - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 42
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas schweißerstiefel s3 gr. 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, DIN EN ISO 20349, EN ISO 20349, Hitzeschutz-Schuh, Hitzeschutz-Schuhe, Hitzeschutz-Stiefel, Hitzeschutzschuh, Hitzeschutzschuhe, Hitzeschutzstiefel, ISO 20349, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schweißerschuh, Sicherheits-Schuhe, Sicherheits-Stiefel, Spezialschuhe, Spezialstiefel, Spezialstiefel DIN 20349, Spezialstiefel EN ISO 20349, Spezialstiefel ISO 20349, Stiefel DIN 20349, Stief
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,07*
€ 78,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,50*
€ 79,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 80,18*
€ 4,90*
ab € 65,86*
€ 82,60*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 78,66*
€ 94,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,14*
€ 112,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,85*
€ 110,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,46*
€ 102,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,79*
€ 100,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,66*
€ 93,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
38900-43
ab € 63,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.