Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Duo Soft 775 HI, EN ISO 20349, S3, knöchelhoch, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerstiefel Duo Soft 775 HI, EN ISO 20349, S3, knöchelhoch, Größe 40
Schweißerstiefel Duo Soft 775 HI, EN ISO 20349, S3, knöchelhoch, Größe 40
Artikel-Nr.:
     284WZ-136805
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     38900 S3 40
EAN/GTIN:
     4043692239941
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC - Schweißerstiefel - Thermo-Hitzeschutzblende - mit seitlichem Schnellverschluss - tragende Nähte aus Kevlar - Durchtritthemmung - 3D-Dämpfungssystem - Waterproofleder - isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil - DUOSOFT Sohlentechnologie - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 40
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel w10 gr. 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, DIN EN ISO 20349, EN ISO 20349, Hitzeschutz-Schuh, Hitzeschutz-Schuhe, Hitzeschutz-Stiefel, Hitzeschutzschuh, Hitzeschutzschuhe, Hitzeschutzstiefel, ISO 20349, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schweißerschuh, Sicherheits-Schuhe, Sicherheits-Stiefel, Spezialschuhe, Spezialstiefel, Spezialstiefel DIN 20349, Spezialstiefel EN ISO 20349, Spezialstiefel ISO 20349, Stiefel DIN 20349, Stief
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 62,79*
€ 79,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,00*
€ 79,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 80,30*
€ 4,90*
ab € 66,22*
€ 82,78*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 78,58*
€ 94,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,19*
€ 112,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,97*
€ 110,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,71*
€ 103,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,17*
€ 101,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,58*
€ 93,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.