Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SL 20 2.0 green ESD, S1, Weite 10, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh SL 20 2.0 green ESD, S1, Weite 10, Größe 45
Sicherheitshalbschuh SL 20 2.0 green ESD, S1, Weite 10, Größe 45
Artikel-Nr.:
     284WZ-136745
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29300 S1 45
EAN/GTIN:
     4043692261980
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S1 SRC - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - Sportline Obermaterial - clima-stream Konzept - ESD-Ausstattung - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - MPU INNOFLEX System - auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Farbe schwarz/grün - Weite 10 - Größe 45 - 1 Paar Sicherheitsschuhe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Weite:
10
Größe:
45
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,22*
€ 76,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 77,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 78,11*
€ 4,90*
ab € 64,23*
€ 80,46*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 76,17*
€ 91,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,43*
€ 108,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,42*
€ 107,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,69*
€ 100,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,32*
€ 99,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,17*
€ 90,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.