Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh A285 XP ESD, S3, schwarz, Weite 10, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh A285 XP ESD, S3, schwarz, Weite 10, Größe 36
Sicherheits-Halbschuh A285 XP ESD, S3, schwarz, Weite 10, Größe 36
Artikel-Nr.:
     284WZ-136685
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     89200 S3 36
EAN/GTIN:
     4043692251110
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährleisten. Die ATLAS Schuhfabrik ist der Schuhspezialist für Ihre Sicherheit - für alle Branchen der Industrie.- gemäß EN ISO 20345 S3 - XP metallfreie Durchtritthemmung - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - Sneaker Sohlentechnologie - weiches vollnarbiges Rindleder - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 36
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas arbeitsschuhe s3 halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, Antistatik-Sneaker, Antistatiksneaker, Antistatische Sneaker, Arbeits-Sneaker, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzsneaker, Arbeitssneaker, atlas, Bau-Schuhe, Bau-Sneaker, Bauschuhe, Bausicherheitsschuhe, Bausicherheitssneaker, Bausneaker, Berufssneaker, ESD-Sneaker, Herren-Schuhe, Herren-Sneaker, Herrensneaker, Schut
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,17*
€ 81,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,57*
€ 82,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 83,08*
€ 4,90*
ab € 68,70*
€ 85,73*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 81,78*
€ 98,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,53*
€ 117,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,31*
€ 115,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,38*
€ 107,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,58*
€ 105,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,78*
€ 97,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.