| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-136474 Herst.-Nr.: 16811 EAN/GTIN: 0720476168119 |
| |
|
| | |
| Ergodyne N-Ferno 6811ZI - Komfort + Sicherheit unter einem Hut. Die N-Ferno 6811ZI Rippenstrickmütze ist eine weiche Mütze mit einem Reißverschlussfach, in das für zusätzlichen Kopfschutz die Skullerz 8945 Universal-Anstoßkappe eingesetzt werden kann. Damit hilft sie Ihnen, sich vor Kratzern, Prellungen und anderen kleineren Kopfverletzungen zu schützen.. Die Skullerz 8945 Universal-Anstoßkappe ist eine leichte, schlagfeste Hülle mit einem Schaumstoffpolster im Inneren für zusätzlichen Aufprallschutz und Komfort am Kopf. Ideal für Flugpersonal, Gepäckabfertiger, Flugzeugbau und -wartung, Lagerung/Vertrieb, Montage von schweren Geräten und Maschinen, Mechanik, Arbeiten auf engstem Raum, Elektroarbeiten und viele mehr. - Einheitsgröße, passt sich problemlos nahezu jeder Kopüfgröße an - weich und komfortabel - weiches Acryl mit 3M-Flexstretch-Isolierung - waschmaschinenfest - Reißverschluss auf der Rückseite zum Einsetzen der Anstoßkappe - Schaumeinlage in der Anstoßkappe für mehr Komfort, Schutz und Leichtigkeit der Mütze - auch ohne Anstoßkappe tragbar - Farbe schwarz - Material 100% Acryl - Wärmegedämmt 3M Flex-Stretch Isolierung, 40 g - 1 Stück Feinstrickmütze N-Ferno 6811ZI - 1 Stück Skullerz 8945 Universal-Stoßkappe Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Acryl | Wärmegedämmt: | 3M Flex-Stretch Isolierung, 40 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, anstoßkappe ergodyne, Beanie, Beanie schwarz, Feinstrickmütze, Helm mit Mütze, Kappe, Mütze, Mütze mit Anstoßkappe, Mütze mit Stoßkappe, N-Ferno, Schutz, Schutzkappe, Schutzmütze, schwarz, Skullerz 8945, Stoff, Stoßdämpfende Mütze, Stoßkappe, Strickmütze |
| | |
| |