Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Malocher 09, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Malocher 09, Weite 10, Größe 41
Sicherheitshalbschuh Malocher 09, Weite 10, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-136281
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     70900 S3 41
EAN/GTIN:
     4043692373652
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der Malocher 09 - made in Germany - und nicht nur für BVB-Fans. Ein Sicherheitsschuh, der viele Anforderungen und Normen locker erfüllt. Er gewährleistet außerdem ein angenehmes Wohlfühlklima,einen hohen Tragekomfort und eine perfekte Passform. - gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - MPU INNOFLEX System - Sportline S2 Obermaterial - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Weite 10 - Größe 41 - Ausführung S3 - 1 Paar Sicherheitshalbschuh Malocher 09
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
41
Ausführung:
S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas arbeitshalbschuhe s3 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, atlas, atlas Schuhfabrik, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Beru
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,56*
€ 85,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,99*
€ 85,83*
1
€ 4,90*
ab € 71,94*
€ 88,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,51*
€ 88,88*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 85,05*
€ 101,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,88*
€ 121,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,43*
€ 120,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,54*
€ 112,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,21*
€ 109,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,05*
€ 101,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.