Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Malocher 09, Weite 10, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Malocher 09, Weite 10, Größe 37
Sicherheitshalbschuh Malocher 09, Weite 10, Größe 37
Artikel-Nr.:
     284WZ-136277
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     70900 S3 37
EAN/GTIN:
     4043692373614
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - MPU INNOFLEX System - Sportline S2 Obermaterial - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Weite 10 - Größe 37 - Ausführung S3 - Material Gummi - 1 Paar Sicherheitshalbschuh Malocher 09 - 1 Paar Ersatz-Schnürsenkel in gelb
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
37
Ausführung:
S3
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas arbeitsschuhe s3 halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, atlas, atlas Schuhfabrik, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Beru
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,49*
€ 85,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,38*
€ 86,37*
1
€ 4,90*
ab € 71,70*
€ 88,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 89,36*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 85,16*
€ 102,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,43*
€ 121,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,44*
€ 120,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,74*
€ 112,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,87*
€ 110,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,16*
€ 101,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.